間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム
1 件中 1 - 1 件
EARTH MAN

2タンク式 オイルレスコンプレッサー

注文コード:06749924 注文コード:06749924
 
●特長: 
タンク内圧が下がると自動起動のリリース機能付!
移動に便利なパイプハンドルキャスター付
過充填を防ぐ安全弁付(設定値0.93MPa)
オイルレスだからクリーンエアー!  

●付属品: 
エアーフィルター×1
パイプハンドル×1(固定ネジ付)  

●タンク容量(L): 
20(10L×2)  
●質量(kg): 
約29.0  
●電流(A): 
50Hz:13.0/ 60Hz:8.0  
●最高使用圧力(MPa): 
0.78  
●コード長さ(m): 
約1.7  
●圧力調整範囲(MPa): 
0〜0.78  
●消費電力(W)(50/60Hz): 
1000/730  
●吐出量(L/min): 
50Hz:94/60Hz:112  
●電源(AC V): 
100(50/60Hz)  
●吐出口サイズ: 
ワンタッチカプラ(PT1/4)  
●本体寸法(縦×横×高さHmm): 
約420×400×860(パイプハンドル取付時)  
●電動機: 
1125W(1.5HP)  
●安全弁設定圧力(MPa): 
0.93  
●RED BOOKVol3ページ: 
850  
●総合カタログVol13ページ: 
225  
●内容量: 
1台  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

メーカー
品番

参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量

06749924

AC-20 OL オープン
¥24,800
出荷目安:1日
別送品
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
その他関連商品

08744303
エアーフィルターAC-20 OL用

EARTH MAN

-

1個

EM オイルレスコンプレッサーAC-20OLエアーフィルター

¥1,160

09357792
AC-20 OL用(49)圧力スイッチ

EARTH MAN

14-01792-049

1個

¥2,308

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

コイルホース

ノーブランド

商品点数:4

エアーダスターガン

MonotaRO

商品点数:1

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。


キャンペーン一覧