工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
測定用品
>
回転計/カウンター
>
カウンター
>
古里精機製作所
2 件中 1 - 2 件
古里精機製作所
ラチェットカウンター 小型 (ワンタッチ式)
MonotaRO
ラチエットカウンター
¥630〜
●特長:
RS型の押しボタンリセット式です。ボタンを押すだけで、簡単にリセット出来ます。
●寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm):
77×36.5×47
●文字寸法(mm):
3×4.5
●種別:
カウンター
●色:
ブラック
●取付寸法(mm):
(前後)39×(左右)30×(穴径)Φ4.2
●リセット方式:
押ボタン
●回転方向:
右軸正回転
●RED BOOKVol3ページ:
311
●RED BOOKVol4ページ:
304
●内容量:
1個
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
RS-40
RS-50
質量(g)
選択解除
109
111
摘要
選択解除
1往復1進4ケタ
1往復1進5ケタ
参考
基準
価格
通常価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
01997965
RS-40
109
1往復1進4ケタ
¥2,160
¥1,996
¥1,896
01997974
RS-50
111
1往復1進5ケタ
¥2,340
¥2,210
¥2,100
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ
ノーブランド
商品点数:149
¥600〜
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
パスワードを忘れた方
ログイン出来ない方
最近見た商品
ラチェットカウンター 小型 (ワンタッチ式)
古里精機製作所
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF