間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 物流・保管用品 > 運搬機器 > 一輪・二輪運搬車 > MonotaRO

自動車・トラック整備の通販モノタロウ > 荷役・運搬 > 台車 > 専用台車

1 件中 1 - 1 件
MonotaRO

二輪運搬車

注文コード:06785545 注文コード:06785545
 
●特長: 
手軽に・楽な姿勢・しかも狭い場所もスイスイ!  

●質量(kg): 
10.5  
●最大積載荷重(kg): 
150  
●全高H(mm): 
1190  
●全幅(mm): 
480  
●使用車輪(Φmm): 
200ソリッド車輪×2  
●スク板寸法(mm): 
340×220  
●RED BOOKVol3ページ: 
668  
●RED BOOKVol4ページ: 
856  
●総合カタログVol13ページ: 
175  
●内容量: 
1台  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
参考
基準
価格

通常価格単価(税別)
出荷
関連

数量
06785545 NU-150 オープン
¥7,564 ¥7,186
特価
出荷目安:1日
別送品
返品保証
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

メートルねじ用スプリュー 並目ねじ用

日本スプリュー

商品点数:34

¥320〜

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

満足度:
用途: 原反の移動に使用
価格が安い。車軸が細いのか重い物(100KG位)を運ぶと、車輪がぶれて不安。
有限会社 新井 加工紙 様(埼玉県) [2008-08-29]

用途: 重たい荷物を船の上で運ぶ。
特に無し。価格が安く、最低限の使用用途としてメーカー品と差はそんなに無い。
株式会社 マシン商会 大阪営業所 様(大阪府) [2006-10-09]