商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
| 用途: | 開閉式200kgドラム缶の運搬、40cm高の屋内に傾斜(スロープ)を作って、屋内外を台車1台で自由に運搬している。 |
今まで足踏み油圧式のタイプを使用していました。40cm高の屋内搬入に屋外用と屋内用2台必要でしたが、1台で済みます。
また油圧の調子を気にする必要性なし。小型軽量の為、サービスカーに積めて本体を運べます。
また油圧の調子を気にする必要性なし。小型軽量の為、サービスカーに積めて本体を運べます。
日本エア・リキード株式会社 様(滋賀県)
[2006-04-21]