工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
ポンプ・送風機
>
送風機
>
昭和電機
>
ターボファン
3 件中 1 - 3 件
昭和電機
電動送風機 Eシリーズ(ターボファン)
●特長:
産業用機器や装置などへの組み付け時の作業性の良さ、使いやすさ等、多用途を目的として開発された電動送風機です。
吸気温度60℃迄の連続運転を可能にし、吸引気体の水分の軸受への浸入を防ぎ、又、微細な粉塵の混入をガードした高品質設計です。
●用途:
印刷機械、クリーニング機械、乾燥機、バーナー、熱風発生機、焼却炉、プラスチック押出機、温蔵庫、製菓機械、厨房機、機器冷却、集塵機、木工機械、一般送風
●内容量:
1台
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
メーカー
品番
選択解除
EC-63T
EC-75T
EC-100T
出力(kW)
選択解除
0.1
0.2
0.4
最大静圧(kPa)
選択解除
50Hz:0.60/60Hz:0.85
50Hz:0.8/60Hz:1.15
50Hz:1.32/60Hz:1.91
最大風量(m
3
/min)
選択解除
50Hz:4.5/60Hz:5.5
50Hz:6.5/60Hz:7.5
50Hz:13/60Hz:16
型式
選択解除
全閉
全閉外扇
質量(kg)
選択解除
6.5
8.3
13.8
RED
BOOK3
ページ
選択解除
903
Vol13
ページ
選択解除
242
参考
基準
価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
02146033
EC-100T
0.4
50Hz:1.32/60Hz:1.91
50Hz:13/60Hz:16
全閉外扇
13.8
¥60,000
¥45,225
02146067
EC-63T
0.1
50Hz:0.60/60Hz:0.85
50Hz:4.5/60Hz:5.5
全閉
6.5
903
242
¥31,500
¥25,132
02146085
EC-75T
0.2
50Hz:0.8/60Hz:1.15
50Hz:6.5/60Hz:7.5
全閉外扇
8.3
¥44,600
¥33,750
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
このコンテンツには Adobe Flash Player が必要です。
Flash Playerを入手する
パスワードを忘れた方
ログイン出来ない方
最近見た商品
電動送風機 Eシリーズ(ターボファン)
昭和電機
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
リンレイ布テープ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF
商品一覧
切削工具
研磨材
測定用品
溶接用品
塗装・養生用品
スプレー・オイル・グリス
接着剤・補修材
作業工具
電動・空圧工具
はんだ関連用品
静電気対策・クリーンルーム用品
作業服
手袋
マスク
メガネ
安全靴・安全スニーカー
安全用品
安全標識
清掃用品・洗剤
科学研究・実験器具
物流・保管用品
キャスター
自動車整備・トラック用品
テープ
梱包用品
コンプレッサー・カプラ・空圧機器・ホース・チューブ
配管・継手・バルブ類
ねじ・ボルト類
ポンプ・送風機
ベアリング・伝導機器
機械部品
電気材料(電材)
制御機器
油圧機器
工業金物・建築金物
OA/PC用品
事務用品
インク・トナー
電池
照明
季節商品
エスコ便利カタログ
TAIYO(FAX注文)