垂直ドリルスタンド
ワンプッシュで開閉できるクイックバイス付
お手持ちの電気ドリルで正確な穴あけ作業が可能。
ベースが大きく、すべり止め、重りが付いて安定性アップ
※ベース固定用ボルトは付いていません。
電動工具・充電工具アクセサリー の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 06753835
- 用途:
- ボール盤としての穴あけ用
軽作業に使用しているので、十分な機能を発揮できている。
左右のブレがもう少し少なければ精密作業にも使用できるが、今の用途ではこれで十分。
ドリルの手持ち時と比較すると「有って良かった」と思える商品です。
- 対象商品:
- 06753835
- 用途:
- 趣味の鹿角加工や木工加工に使っています。
本スタンドに使用できる電動ドリルは限られます。リョービMD-12Rであれば使えます。
- 対象商品:
- 06753835
- 用途:
- 鉄工作
他のレビューにもあるとおり、支柱固定部、メインスライダーとガイドスライダーともにガタがあり、全体で2ミリ程度誤差が生じる。
支柱ガタは、低部なら距離が少ないので問題はないが、高い位置で使うなら薄いシムなどを差し込む必要がある。
オイレス工業のドライメット(t0.5)LFCF-1006を2個、ガイドスライダーの穴に使用したところ、動作は重くなってしまったものの、ガタはかなり軽減した。
これならば手保持より確実なので、一応実用範囲に収まったと思う。
バイス固定ネジは、説明書どおりではボルト頭が万力より高くなり邪魔なので、ナットを下に入れ替えた方が良い。
安物買いは加工や調整前提というのは間違いない。
基台の重量感と簡易なバイスが付属していることもあり、お金はないが時間がある人にはお勧めできる。
- 対象商品:
- 06753835
- 用途:
- スピーカー工作
写真で見た限り材質がプラ製品かと思って届いてみたら頑丈なダイキャスト?
で重くてびっくりしました・・・。
この安さなので正直期待していなかっただけに大満足です^^
DIY久々にしたくて長い間眠らせていたドリルRYOBI PD-12を早速装備したらぴったりでした! 頑張ってスピーカー作ります。モノタロウさんありがとうございました。
- 対象商品:
- 06753835
- 用途:
- 木工作業での垂直穴加工
従来は手で保持して加工していましたが垂直保持が難しく深さも不確実でした。価格がリーズナブルで目的も十分満足できる物で、もっと早く購入しておけば良かったと思います。
- 対象商品:
- 06753835
- 用途:
- 金属への穴開け
今回、アルミの板に錆付いて折れ込んだユニクロームのM5のボルトの中心に穴を開けるのに使用しました。
本体を1000円程度の作業代に載せて作業をしましたが、皆さんが書かれているようにガタが多いので、少
し強めにポンチを打って作業をしたところ、割と綺麗に穴開けが出来ました。
付属のバイスも役に立ちましたので、金額的にはまあまあといったところでしょうか。
但し、買った後に気がついたのですが、近くのホームセンターの方が少し安かったです。