間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム
2 件中 1 - 2 件
オリオン

ジェットヒーター

注文コード:06790262,06790271
 
●特長: 
パワフル熱風の軽量ポータブルタイプ
1年保証  

●質量(kg): 
13(油タンク空時)  
●定格電圧(V): 
100  
●暖房の目安(コンクリート): 
約45〜52m2  
●暖房の目安(木造): 
約33〜38m2  
●油タンク容量(L): 
9  
●寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm): 
244×499×423  
●燃料消費量(L/h): 
0.96  
●運転音(dB): 
62  
●使用推奨温度範囲(℃): 
-20〜+40  
●使用燃料: 
灯油  
●発熱量(入力)(kW/h): 
9.3  
●角度可変: 
上下±20度  
●燃焼連続時間(h): 
9  
●内容量: 
1台  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

メーカー
品番

周波数(Hz)
定格消費電力(W)
熱風吹出し量(m3/min)
参考
基準
価格

通常価格単価(税別)
出荷
関連

数量

06790262

JH-80 50 点火時:79
燃焼時:64
2.6 ¥75,000 欠品中
別送品

06790271

JH-80 60 点火時:77
燃焼時:60
3.2 ¥75,000
¥51,500 ¥48,925
特価
出荷目安:1日
別送品
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

満足度:
用途: 冬場の季節に工場内で使用
以前使用していたジェットヒーターは移動させるだけでも2人必要でしたが、こちらのジェットヒーターは女性1人でも運べる重量なので、本当に助かります。
能登紙器株式会社 様(石川県) [2008-07-23]



キャンペーン一覧