工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
キャスター
>
ステンレスキャスター
>
ユーエイキャスター
>
SUS-SG型ストッパー付
1 件中 1 - 1 件
ユーエイキャスター
SUS-SG型自在車(ダブルベアリング)・プレート式・ストッパー付
●特長:
オールステンレス(SUS304)キャスターで耐食性、耐水性に優れています。
車輪の回転のみをロックするキャスターです。
●材質(車輪):
ウレタン
●形状:
自在車S
●取付高H(mm):
93
●許容荷重(daN):
70
●車輪径D(Φmm):
75
●型式:
SUS-SG型自在車
●ブレーキ:
付き
●車輪幅(mm):
26
●金具仕上:
ステンレス(SUS304)
●取付寸法X×Y(mm):
55×42
●取付座A×B(mm):
70×58
●旋回半径(mm):
67
●偏芯E(mm):
28
●取付穴径P(Φmm):
8.8
●内容量:
1個
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
SUS-SG-75NUS
参考
基準
価格
通常価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
02544954
SUS-SG-75NUS
¥2,140
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
代替相当品
02544954
SUS-SG-75NUS
→
02544997
SUS-SG-75URS
ユーエイキャスター
SUS-SG型自在車(ダブルベアリング)・プレート式・ストッパー付
1個
¥1,820
材質が異なります。
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
最近見た商品
SUS-SG型自在車(ダブルベアリング)・プレート式・ストッパー付
ユーエイキャスター
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF