間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム
7 件中 1 - 7 件
MonotaRO

ケーブルタイ

注文コード:06859754,06788546,06788555,06788564,06788573,06788582,06861802 注文コード:06788546,06788555,06788564,06788573,06788582 注文コード:06859754,06788546,06788555,06788564,06788573,06788582,06861802 注文コード:06859754,06861802 注文コード:06861802
 
●注意: 
※ナイロン製品は乾燥し、含水量が低下すると折れやすくなりますので開封後はお早めにご使用ください。
ナイロンは冬に弱い製品であり、厳寒期には室温にしばらく置いてからご使用ください。
ナイロン製品は吹水処理を施しております、エアコンなど環境は乾燥し易くとなり、開封後は乾燥しないようにご注意を願います。もし乾燥された場合は再度吹水処理を必要とします。
開封後、保管する場合は袋を密閉してください。  

●色: 
黒  
●RED BOOKVol3ページ: 
1024  
●内容量: 
1パック(100本入)  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

メーカー
品番

全長L(mm)
最大結束径(Φmm)
材質
使用温度範囲(℃)
規格
Vol13
ページ

参考
基準
価格

通常価格単価(税別)
出荷
関連

数量

06859754

80-BK 79 15 ナイロン -45〜85 005・269 オープン
¥100 ¥95
特価
出荷目安:1日
返品保証

06788546

100-BK 102 20 UL規格品 005・269 オープン
¥100 ¥95
特価
出荷目安:1日
返品保証

06788555

150-BK 152 30 UL規格品 269 オープン
¥249 ¥237
特価
出荷目安:1日
返品保証

06788564

200-BK 200 44 UL規格品 269 オープン
¥368 ¥350
特価
出荷目安:1日
返品保証

06788573

250-BK 254 65 UL規格品 269 オープン
¥540 ¥513
特価
出荷目安:1日
返品保証

06788582

290-BK 288 75 UL規格品 269 オープン
¥724 ¥688
特価
出荷目安:1日
返品保証

06861802

370-BK 368 100 ナイロン -45〜85 UL規格品 269 オープン
¥1,275 ¥1,211
特価
出荷目安:1日
返品保証
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形

ニチフ

商品点数:7

¥326〜

ケーブルタイ

MonotaRO

商品点数:19

¥76〜

ビニルテープ No.21

nitoms(ニトムズ)

商品点数:24

¥55〜

ビニールテープ

MonotaRO

商品点数:21

¥75〜

もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

満足度:
用途: 屋外で電線や配管を固定する時。
耐候性でクリーム又は白系の色があれば最高。
近畿設備工業 様(大阪府) [2008-07-27]

満足度:
用途: 結束用
100oサイズの安いのがあるが、他のサイズも安くお願いしたい。
入数が、1000〜でも良いので。
[2008-06-09]

満足度:
用途: 部品の取り付け
型番の100という全長表示は参考にならないと思う。締め付け最長寸法とでもいうか、ロックできる最長の寸法で表示すればわかりやすいと思う。
[2008-04-25]
MonotaRO MonotaROからの回答:
貴重なご意見有難うございます。
現状、他社製品とのサイズの比較しやすいように品番
設定しております。最大結束径につきましては、カタログ WEBにて掲載分にて御確認,御対応にてよろしくお願いいたします。

満足度:
用途: 自動車用電装品のキットの付属品として10本/キットの割合で使用。
モールディング(成形/金型抜き)がやや悪いが、価格は他社の100本/袋より安い。1,000 本/袋のさらに安いものを希望。
モトプレスト 様(兵庫県) [2008-03-16]

満足度:
用途: 空調機の配線を留める、まとめる
エアコンの室内機のグリルを固定する 等
白ではなく黒なので目立たない
安価で強力に固定できる
株式会社エコ・プラン 様(東京都) [2008-03-06]



キャンペーン一覧