DIYに便利なタッカー 2WAY/タッカー&ホチキス
タッカーとしてもホチキスとしても使用できます。
ホチキス時はコピー用紙10~20枚を綴じる事ができます。
用途
パネル・キャンバス貼りに
ポスター貼りに
網貼りに
付属品
ポスター貼りに
網貼りに
ホチキスガイド
ステープル(12×8mm)400本
材質(本体)樹脂
質量(g)210
高さH×長さL×幅W(mm)85×150×20
使用ステープル(mm)肩幅12/長さ6~8
内容量1個
ステープル(12×8mm)400本
作業工具 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06806563 | 09-101 | 05549592 | M105A |
![]() |
ガンタッカー ホチキス兼用 | モノタロウ | 1個 | ¥749 税込¥824 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |