間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ

現場を支えるネットストア MonotaRO お問い合わせ 個人向けストア IHC.MonotaRO 切削工具専門サイト 刃MonotaRO ベアリング専門サイト ベアリングタロウ

工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム
1 件中 1 - 1 件
MonotaRO

ジェットブロー

注文コード:06790025 注文コード:06790025
 
●寸法(mm): 
135×55×55  
●胴径(Φmm): 
55  
●質量(g): 
46  
●RED BOOKVol3ページ: 
486  
●総合カタログVol13ページ: 
106  
●内容量: 
1個  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

メーカー
品番

参考
基準
価格

通常価格単価(税別)
出荷
関連

数量

06790025

A-05 オープン
¥588 ¥559
特価
出荷目安:1日
返品保証
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
その他関連商品

07247633
エアーダスター

MonotaRO

AIR430

1本(430mL)

¥378

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

6LEDハンディライト

MonotaRO

商品点数:1

タッピングスプレー

MonotaRO

商品点数:1

¥368

クレ5-56

呉工業(クレ)

商品点数:3

¥328〜

徳用万能刷毛

コーワ

商品点数:3

¥82〜

もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

満足度:
用途: 基板のホコリ飛ばし
安いし、動力も要らないので全員持って使ってます。弾力もちょうどいい感じです。
[2007-11-08]



キャンペーン一覧