間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム
1 件中 1 - 1 件
MonotaRO

6LEDハンディライト

注文コード:08232402 注文コード:08232402 注文コード:08232402
 
●特長: 
超高輝度LEDランプ採用
ランプ寿命約8万時間なので耐久性抜群
直径2.6cmの超スリム設計
ワンタッチでラクラク点灯
衝撃に強いアルミボディ採用  

●注意: 
※付属の電池はモニター用です。  

●付属品: 
単3電池×2個(モニター用)  
●直径(Φmm): 
27  
●全長(mm): 
182  
●使用電池: 
単3電池×2個  
●光度(mcd): 
10000〜12000 (1LEDあたり)  
●質量(g): 
約90  
●RED BOOKVol3ページ: 
1193  
●総合カタログVol13ページ: 
309  
●内容量: 
1台  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

メーカー
品番

参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量

08232402

- オープン
¥1,112
出荷目安:1日
返品保証
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

マクセル アルカリ乾電池

日立マクセル

商品点数:1

¥100

ブレーキ&パーツクリーナー2000

MonotaRO

商品点数:1

¥240

簡易フェイスマスク

MonotaRO

商品点数:1

¥290

ダイナミック アルカリ乾電池 単3形

日立マクセル

商品点数:2

¥260

もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

満足度:
用途: 現場調査など狭い場所で
明るさが急に変わる接触が悪いのか電池を替えても変わらない
有限会社中山管機 様(東京都) [2008-05-22]
MonotaRO MonotaROからの回答:
ご迷惑お掛けしまして申し訳、ございません。
必要であれば、交換させて頂きますので、お申し付け頂けましたら幸いです。

満足度:
用途: 車の非常灯に
小さいのに明るくて満足してます
佐藤溶接 様(千葉県) [2008-01-27]

満足度:
用途: ロボット溶接のティーチング時に補助照明として
前のレビューのとおり,点滅ライトかと思うほどの接触不良.で...
★LED側のキャップを外し,黒いモールド部品のまわりに紙テープを数週巻いてケースとのすきまによるガタをなくす.
★電池側のキャップを外し,電池のマイナス側とスプリングの間にM4ナット(!)を入れて抑えを強くする.
...によって接触不良はかなり改善されるようです(責任はもてませんが).
ヨシ電子株式会社 様(栃木県) [2007-11-01]

用途: 金型部品の外観検査(磨き仕上、キズ、打痕など)
明るく見やすい上に安価で良いのですが、購入初期より接触不良が多いのが残念。4〜5ヶ購入しましたが、どれも初期より接触不良が多発して残念です。
株式会社松岡鐵工所 様(愛知県) [2007-05-14]

用途: 機械点検時の細部照明
1回取り替えていただいたが、照度が大きく変動するため点検には使用できない。多少高くなってももう少し安定した商品にしていただきたい。このライトに限っては最悪と思える、交換時にも海外製品のためキヤンセルするか、今在庫がないので先に返送し、入荷後送付するということだったが、引換え対応するべきでは、交換しても、海外製品のため同じかも、ともいわれた。自社ブランドとしての自覚を必用ではないですか。
東洋システム株式会社 様(大阪府) [2007-04-06]



キャンペーン一覧