工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
物流・保管用品
>
ワゴン
>
山金工業
>
スチール製
>
コンビニワゴン
2 件中 1 - 2 件
山金工業
コンビニワゴン
●特長:
側パネルとフックにより、必要な工具類を常備することができます。
色は斬新で明るいパールピンク色塗装。
●付属品:
フック:HFD-6/HF-12/HFR-11/HF-T2 各1個
●本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm):
400×400×810
●総耐荷重(kg):
96
●材質:
スチール
●キャスター径(Φmm):
50 (ナイロンキャスターストッパー付き 2個/ストッパーなし 2個)
●色(本体):
パールピンク
●内容量:
1台
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
メーカー
品番
選択解除
WCLP-3-P
WCLP-4-P
タイプ
選択解除
パネル付3段タイプ
パネル付4段タイプ
段数
選択解除
天地3段
天地4段
参考
基準
価格
通常価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
06796081
WCLP-3-P
パネル付3段タイプ
天地3段
¥29,410
¥22,940
¥20,646
本日限り
06796097
WCLP-4-P
パネル付4段タイプ
天地4段
¥32,610
¥25,430
¥22,887
本日限り
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
地域運賃
この商品は地域により配送費が発生します。
地域
個数
配送費
北海道地方
1個〜
¥6,000
沖縄地方
1個〜
¥8,000
離島
1個〜
¥10,000
※ 上記は目安です。詳しくは注文コード毎のページでご確認ください。
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
このコンテンツには Adobe Flash Player が必要です。
Flash Playerを入手する
パスワードを忘れた方
ログイン出来ない方
最近見た商品
コンビニワゴン
山金工業
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
リンレイ布テープ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF
商品一覧
切削工具
研磨材
測定用品
溶接用品
塗装・養生用品
スプレー・オイル・グリス
接着剤・補修材
作業工具
電動・空圧工具
はんだ関連用品
静電気対策・クリーンルーム用品
作業服
手袋
マスク
メガネ
安全靴・安全スニーカー
安全用品
安全標識
清掃用品・洗剤
科学研究・実験器具
物流・保管用品
キャスター
自動車整備・トラック用品
テープ
梱包用品
コンプレッサー・カプラ・空圧機器・ホース・チューブ
配管・継手・バルブ類
ねじ・ボルト類
ポンプ・送風機
ベアリング・伝導機器
機械部品
電気材料(電材)
制御機器
油圧機器
工業金物・建築金物
OA/PC用品
事務用品
インク・トナー
電池
照明
季節商品
エスコ便利カタログ
TAIYO(FAX注文)