間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

携帯サイト
自動車・トラック整備 お問い合わせ

工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 物流・保管用品 > ワゴン > スチール製ワゴン > 山金工業 > エコノミーワゴン

2 件中 1 - 2 件
山金工業

エコノミーワゴン

注文コード:06683013,06683022 注文コード:06683013 注文コード:06683022
 
●特長: 
軽量でコンパクトサイズだから、場所をとりません。
軽快なフットワークが、作業をスムーズに運びます。
使用頻度の高い工具類の整理に。
機動性に富んだ、シンプルデザインです。  

●本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm): 
500×500×887  
●総耐荷重(kg): 
96  
●棚間隔(mm): 
350  
●キャスター径(Φmm): 
ゴム50  
●引出し有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm): 
430×394×70  
●内容量: 
1台  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
色(本体)
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量
06683013 WED-02C グリーン ¥60,800
¥39,520
出荷目安:5日
別送品
地域運賃
06683022 WED-02C-IV アイボリー ¥60,800
¥39,520
出荷目安:5日
別送品
地域運賃
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
地域運賃  この商品は地域により配送費が発生します。
地域個数配送費
北海道地方1個〜¥6,000
沖縄地方1個〜¥8,000
離島1個〜¥10,000
 ※ 上記は目安です。詳しくは注文コード毎のページでご確認ください。
 
その他関連商品

06845492
引出し仕切板(縦)

山金工業

CD-1

1セット(4枚入)

¥3,200

06845501
引出し仕切板(横)

山金工業

CD-2

1セット(4枚入)

¥3,200

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。