間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

携帯サイト
自動車・トラック整備 お問い合わせ

工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 電動・空圧工具 > 電動工具 > 研磨 > サンダー > E-Value

1 件中 1 - 1 件
E-Value

ランダムサンダー

注文コード:06761334 注文コード:06761334
 
●付属品: 
サンディングペーパー(Φ125mm #60、#100、#240各1枚)
スポンジパット
布バフ
毛バフ
ダストパック  

●仕様: 
強力400Wモーター
変速ダイヤル付
マジックテープ付
集塵機能付  

●消費電力(W): 
400  
●質量(kg): 
約2.4  
●電源(V): 
単相交流AC100(50/60Hz兼用)  
●回転数(min-1[r.p.m]): 
4000〜12000  
●消費電流(A): 
4.2  
●定格使用時間: 
30分  
●パット寸法(mm): 
125  
●内容量: 
1台  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量
06761334 EWS-125R オープン
¥7,973
出荷目安:1日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。