間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム
1 件中 1 - 1 件
東製作所

ポータブル1槽シンク

注文コード:06852693 注文コード:06852693
 
●特長: 
ステンレス製です。  

●高さ(mm): 
750  
●奥行(mm): 
460  
●間口(mm): 
600  
●質量(kg): 
8.0  
●バックガード(奥行/高さ)(mm): 
25/H90  
●アジャスター寸法(外径Φ×高さ)(mm): 
17×10  
●アジャスター調整範囲(mm): 
6  
●アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm): 
M6×10  
●上板から下板までの高さ(mm): 
530  
●RED BOOKVol3ページ: 
651・718  
●内容量: 
1台  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

メーカー
品番

参考
基準
価格

通常価格単価(税別)
出荷
関連

数量

06852693

EKP1-600 オープン
¥12,000 ¥11,400
特価
出荷目安:5日
別送品
地域運賃
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
地域運賃  この商品は地域により配送費が発生します。
地域個数配送費
北海道地方1個〜¥3,500
沖縄地方1個〜¥4,500
離島1個〜¥4,500
 ※ 上記は目安です。詳しくは注文コード毎のページでご確認ください。
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。


キャンペーン一覧