間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 測定用品 > 角度計/水平器、水準器/測量 > 水平器 > その他レベル

1 件中 1 - 1 件
ZIRCON

電子水もり管

注文コード:07069176 注文コード:07069176
 
●特長: 
15mホースのついた電子水もり管(水準器)
一人でできる簡単操作
水準線の所で、大きな連続音(ブザー音)が発生。そのまま水準点を過ぎると、素早いパルス音に変化するのでより正確に位置が合わせられます  

●用途: 
フェンスの設置や組み立て、テラス建造、排水管・配管工事、型枠の設定、石工事の仕上げ、屋内改築等  

●付属品: 
15mホース付・ホース洗浄ブラシ  
●電源(V): 
9  
●精度(mm): 
±1.6mm/m  
●内容量: 
1個  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
参考
基準
価格

通常価格単価(税別)
出荷
関連

数量
07069176 WL50 オープン
¥9,573 ¥9,094
特価
出荷目安:5日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。