商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
| 満足度: |
|
| 用途: | 自転車修理 |
値段からは信じられない高性能です。今までワコーズBC9を使っておりま
したが、今後は、この製品に切り替えます。付属のノズルは使いにくいので
、ワコーズの折りたたみノズルをどうしたら付けられるかを研究しました。
すると、キャップの裾の部分をハサミで切り取って短くして被せると、完璧
に使えることが判明しました。CRC5−56にも使えます。これは便利。
したが、今後は、この製品に切り替えます。付属のノズルは使いにくいので
、ワコーズの折りたたみノズルをどうしたら付けられるかを研究しました。
すると、キャップの裾の部分をハサミで切り取って短くして被せると、完璧
に使えることが判明しました。CRC5−56にも使えます。これは便利。
クロダサイクル 様(東京都)
[2008-06-29]
| 満足度: |
|
| 用途: | オートバイ、自転車などのチェンなどの油のついた部品の洗浄に使います。 |
840mlでこの価格で不満は有りませんがただ1つ、ノズルが外れやすいのでは無いのでしょうか。
有限会社小笹商会 様(北海道)
[2008-05-26]
| 満足度: |
|
| 用途: | ホビー製作、オートバイ・自動車整備 |
噴射力が強過ぎ、無くなるのが早い。同価格帯の中で比べると2/3ぐらい早く
使い切ってしまう。
ノズルも直ぐ外れてしまうのも難点。
使い切ってしまう。
ノズルも直ぐ外れてしまうのも難点。
[2008-05-16]
ノズルについてのご指摘はメーカーに要改善項目としてあげさせていただきます。噴射力につきましては、逆にこの噴射力に満足しているというご意見もいただいており、できるだけ多くのお客様のご要望をカバーできる仕様を目指したいと考えております。ご意見有難うございました。
| 満足度: |
|
| 用途: | 車両の整備時に油落しとして主に活用 |
逆さ吹きOKと商品説明にあるが、逆さで使用すると出が悪く、とてもセールスアピール通りでない!あまり期待しない方が無難。 安かろう悪かろうの典型。
ガレージタイプワン 様(福岡県)
[2008-04-20]
MonotaROブレーキ&パーツクリーナーの逆さ噴射のレベルは他メーカー品の同価格帯のブレーキ&パーツクリーナーと同等のレベルです。自動車業界のお客様におすすめしておりますのは、MonotaROブレーキ&パーツクリーナー速乾(注文コード08530697)です。連続で逆さ噴射が可能となっております。1本あたりのコストはあがりますが、洗浄性と作業効率性を重視した高洗浄速乾性タイプとなっております。ぜひ一度お試しいただければと思います。
| 満足度: |
|
| 用途: | 機械部品の洗浄 |
価格、内容量については非常に良いのですが。
ノズル(差込式)を改良して欲しい。
PN55タイプが良いです。
ノズル(差込式)を改良して欲しい。
PN55タイプが良いです。
[2008-04-17]
貴重なご意見ありがとうございます。原料の高騰などもあり現状の価格ではPN55タイプのノズルへの変更は難しいこと何卒ご了承ください。