間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム
1 件中 1 - 1 件
SUN RISE

自動巻取エアーリール

注文コード:06847084 注文コード:06847084
 
●質量(kg): 
3.06  
●取付金具(二次側): 
30型カプラーソケット  
●取付金具(一次側): 
30型カプラープラグ  
●材質(ホース): 
ポリウレタン  
●ホース寸法(全長)(m): 
7.6  
●ホース寸法(内径×外径)(mm): 
6.5×10  
●寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm): 
330×375×130  
●常用圧力(kgf/cm2): 
約10.2  
●RED BOOKVol3ページ: 
831  
●総合カタログVol13ページ: 
225  
●内容量: 
1台  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

メーカー
品番

参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量

06847084

HR-802 オープン
¥14,065
出荷目安:1日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

コイルホース

ノーブランド

商品点数:4

六角ボルト(ステンレス) 全ねじ

ノーブランド

商品点数:77

¥600〜

もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。


キャンペーン一覧