間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム
3 件中 1 - 3 件
SUN RISE

ソケットカプラー (オネジ取付用)

注文コード:06847154 注文コード:06847163 注文コード:06847172
 
●ソケットorプラグ: 
ソケット  
●最高使用圧力(MPa): 
1.0  
●使用温度範囲(℃): 
-20〜+70  
●材質(本体): 
鉄  
●流体: 
空気  
●寸法D(Φmm): 
25.5  
●材質(シール): 
ニトリルゴム  
●取り付け形状: 
めねじ  
●バルブ構造: 
有り  
●RED BOOKVol3ページ: 
808  
●総合カタログVol13ページ: 
218  
●内容量: 
1個  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

メーカー
品番

寸法A(mm)
寸法T(mm)
質量(g)
寸法Ls(mm)
サイズ(inch)
寸法Hs(mm)
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量

06847154

SF20-Steel 13 1/4PT 96 51.5 PT1/4 19 オープン
¥322
出荷目安:1日

06847163

SF30-Steel 14 3/8PT 102 52.5 PT3/8 21 オープン
¥322
出荷目安:1日

06847172

SF40-Steel 15 1/2PT 132.5 54.5 PT1/2 26 オープン
¥460
出荷目安:1日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

ホースクランプ

MonotaRO

商品点数:19

¥80〜

ブッシング 可鍛鋳鉄製管継手(白)

吉年

商品点数:57

¥159〜

ポリウレタンチューブ

MonotaRO

商品点数:7

¥449〜

もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

満足度:
用途: コンプレッサー本体に付けています。
ホームセンターでは価格が倍以上していたので良かったです。
[2008-06-21]



キャンペーン一覧