間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム
3 件中 1 - 3 件
SUN RISE

ソケットカプラー (ホース取付用)

注文コード:06847093 注文コード:06847102 注文コード:06847111
 
●材質(本体): 
鉄  
●流体: 
空気  
●使用温度範囲(℃): 
-20〜+70  
●取り付け形状: 
ホースニップル  
●バルブ構造: 
有り  
●ソケットorプラグ: 
ソケット  
●材質(シール): 
ニトリルゴム  
●最高使用圧力(MPa): 
1.0  
●寸法D(Φmm): 
25.65  
●RED BOOKVol3ページ: 
808  
●総合カタログVol13ページ: 
218  
●内容量: 
1個  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

メーカー
品番

サイズ
質量(g)
寸法A(mm)
寸法Bs(Φmm)
寸法Ls(mm)
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量

06847093

SH20-Steel φ9 94 30 5 72.60 オープン
¥322
出荷目安:1日

06847102

SH30-Steel φ11.3 97.5 34 7.5 76.65 オープン
¥322
出荷目安:1日

06847111

SH40-Steel φ15 107 36 9 78.65 オープン
¥460
出荷目安:1日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

ホース接手

アソー

商品点数:11

¥176〜

スーパーエアーホース

十川産業

商品点数:32

¥556〜

ブレーキ&パーツクリーナー2000

MonotaRO

商品点数:1

¥240

もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。


キャンペーン一覧