間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ

現場を支えるネットストア MonotaRO お問い合わせ 個人向けストア IHC.MonotaRO 切削工具専門サイト 刃MonotaRO ベアリング専門サイト ベアリングタロウ

工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム
3 件中 1 - 3 件
SUN RISE

ソケットカプラー (メネジ取付用)

注文コード:06847127 注文コード:06847136 注文コード:06847145
 
●ソケットorプラグ: 
ソケット  
●最高使用圧力(MPa): 
1.0  
●使用温度範囲(℃): 
-20〜+70  
●材質(本体): 
鉄  
●流体: 
空気  
●寸法D(Φmm): 
25.65  
●材質(シール): 
ニトリルゴム  
●取り付け形状: 
おねじ  
●バルブ構造: 
有り  
●RED BOOKVol3ページ: 
808  
●総合カタログVol13ページ: 
218  
●内容量: 
1個  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

メーカー
品番

寸法A(mm)
寸法T(mm)
質量(g)
寸法Ls(mm)
サイズ(inch)
寸法Hs(mm)
寸法Bs(Φmm)
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量

06847127

SM20-Steel 13 1/4PT 89.5 57.2 PT1/4 19 7 オープン
¥322
出荷目安:1日

06847136

SM30-Steel 13 3/8PT 93.8 57.2 PT3/8 19 11 オープン
¥322
出荷目安:1日

06847145

SM40-Steel 17 1/2PT 105.5 61.2 PT1/2 21 14 オープン
¥541
出荷目安:1日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
その他関連商品
上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

ブレードホース

MonotaRO

商品点数:12

¥631〜

ロータリー式ラインカプラー

SUN RISE

商品点数:2

¥3,519〜

ボールバルブ(スタンダードボア)

MonotaRO

商品点数:5

¥680〜

ポリウレタンチューブ

MonotaRO

商品点数:7

¥449〜

もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

満足度:
用途: 6個購入してエア漏れでだめであと2回合計18個試しましたが全部
だめでした。(カプラを差すとエア漏れします。)結局日東製に変更しました。
品質が信用できないので使用出来ません。
事前の品質チェックをおねがいします。
サンユーニッキ株式会社 様(大阪府) [2008-03-21]
MonotaRO MonotaROからの回答:
今回 商品不要大変申し訳けございません。
品質改善に努めさせて頂きます。

満足度:
用途: エアーホースのつなぎ。
他社との相性も問題なく使えて安くて助かります。
アドシステム 様(大阪府) [2008-02-21]

用途: 自動車整備のエアーツール
特に問題はありませんでした。やはり価格が安いのがうれしい。 価格がブランド品に比べかなり安い。シビアな用途でなければ、特に問題ないこと。
[2007-07-19]

用途: 工場の圧力エアー配管に取付る。生産機械とホースで接続する。
施工的にまったく問題なし。
施工上と空気抵抗の関係で1/2サイズを永年(30年以上)に亘り採用している。 メーカー品と比べて、耐久性が心配。
数年使用後に経年変化によるトラブルが生じなければ良いと思う。当面、先ずは安いほうが良い。
戸塚冷熱株式会社 様(茨城県) [2006-07-09]

用途: 空気配管の接続
1/2サイズはホームセンターでは中々ないサイズ。安いですが、他社製品との接続に問題はないと思う。
(保証の限りではないです) できれば同じメーカーでそろえるのが無難。
増田工業株式会社 様(大阪府) [2006-03-04]



キャンペーン一覧