間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 制御機器 > ソリッドステート・デジタルタイマ > オムロン > ソリッドステート・タイマ(オムロン) > H3Y形

20 件中 1 - 20 件
オムロン

ソリッドステート・タイマ 形H3Y

注文コード:02088965,02089096,02089105,02089123 注文コード:02088877,02088886,02088913,02088922,02088947,02088956,02088965,02088974,02088983,02088992,02089001,02089017,02089035,02089044,02089053,02089062,02089087,02089096,02089105,02089123
 
●特長: 
専用ICを内蔵したシーケンス制御用超小型タイマ。
繰返し誤差は±1%と高精度。(初回値を含む)
プラス、マイナス、ドライバ共用の大型つまみにより時間セットが容易。
電源電圧のセミマルチ化を実現。
標準品で、UL、CSA規格を取得。EN61812-1適合、CEマーク対応。が容易。 電源電圧のセミマルチ化を実現。 標準品で、UL、CSA規格を取得。EN61812-1適合、CEマーク対応  

●限時接点: 
2c  
●動作方式: 
限時動作  
●復帰方式: 
自己復帰  
●動作モード: 
パワーオンディレー  
●端子形状: 
プラグイン(表面取付)  
●外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm): 
21.5以下×63.0×28.0以下  
●形式: 
H3Y-2  
●保護構造: 
IP40  
●使用温度範囲: 
-10〜+55℃ (ただし、氷結しないこと)  
●内容量: 
1個  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
時間仕様
最大目盛時間
電源電圧(V)
質量(g)
耐電圧
RED
BOOK3
ページ

RED
BOOK4
ページ

参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量
02088877 H3Y-2 2min〜60min 60min AC100〜120V ¥4,000
¥3,800
出荷目安:5日
返品不可
02088886 H3Y-2 0.5s〜10s 10s AC100〜120V ¥6,000
¥5,400
出荷目安:5日
返品不可
02088913 H3Y-2 0.2min〜5min 5min AC100〜120V ¥4,000
¥3,800
出荷目安:1日
返品不可
02088922 H3Y-2 0.04s〜0.5s 0.5s AC100〜120V ¥4,000
¥3,800
出荷目安:5日
返品不可
02088947 H3Y-2 0.5min〜10min 10min AC100〜120V ¥4,000
¥3,800
出荷目安:5日
返品不可
02088956 H3Y-2 5.0s〜120s 120s AC100〜120V ¥4,000
¥3,800
出荷目安:5日
返品不可
02088965 H3Y-2 1min〜30min 30min AC100〜120V(50/60Hz)
AC200〜230V(50/60Hz)
DC12V
DC24V
DC48V
DC100〜DC110V
約50 AC2000V 50/60Hz 1min(導電部端子と露出した非充電金属部間、ただし端子ねじ部を除く)
AC2000V 50/60Hz 1min(操作電源回路と制御出力間)
AC2000V 50/60Hz 1min(異極接点間)
AC1000V 50/60Hz 1min(非連続接点間)
1387 ¥4,000
¥3,800
出荷目安:1日
返品不可
02088974 H3Y-2 0.1min〜3min 3min AC100〜120V ¥4,000
¥3,800
出荷目安:5日
返品不可
02088983 H3Y-2 0.1h〜3h 3h AC100〜120V ¥4,000
¥3,800
出荷目安:5日
返品不可
02088992 H3Y-2 2s〜60s 60s AC100〜120V ¥6,000
¥5,400
出荷目安:5日
返品不可
02089001 H3Y-2 0.1h〜3h 3h AC200〜230V ¥4,000
¥3,800
出荷目安:5日
返品不可
02089017 H3Y-2 1min〜30min 30min AC200〜230V ¥4,000
¥3,800
出荷目安:5日
返品不可
02089035 H3Y-2 2min〜60min 60min AC200〜230V ¥4,000
¥3,800
出荷目安:5日
返品不可
02089044 H3Y-2 0.04s〜0.5s 0.5s AC200〜230V ¥4,000
¥3,800
出荷目安:5日
返品不可
02089053 H3Y-2 5.0s〜120s 120s AC200〜230V ¥6,000
¥5,400
出荷目安:5日
返品不可
02089062 H3Y-2 0.1min〜3min 3min AC200〜230V ¥6,000
¥5,400
出荷目安:5日
返品不可
02089087 H3Y-2 0.1s〜1s 1s AC200〜230V ¥6,000
¥5,400
出荷目安:5日
返品不可
02089096 H3Y-2 0.5min〜10min 10min AC100〜120V(50/60Hz)
AC200〜230V(50/60Hz)
DC12V
DC24V
DC48V
DC100〜DC110V
約50 AC2000V 50/60Hz 1min(導電部端子と露出した非充電金属部間、ただし端子ねじ部を除く)
AC2000V 50/60Hz 1min(操作電源回路と制御出力間)
AC2000V 50/60Hz 1min(異極接点間)
AC1000V 50/60Hz 1min(非連続接点間)
1387 ¥6,000
¥5,400
出荷目安:5日
返品不可
02089105 H3Y-2 0.2min〜5min 5min AC100〜120V(50/60Hz)
AC200〜230V(50/60Hz)
DC12V
DC24V
DC48V
DC100〜DC110V
約50 AC2000V 50/60Hz 1min(導電部端子と露出した非充電金属部間、ただし端子ねじ部を除く)
AC2000V 50/60Hz 1min(操作電源回路と制御出力間)
AC2000V 50/60Hz 1min(異極接点間)
AC1000V 50/60Hz 1min(非連続接点間)
1387 ¥6,000
¥5,400
出荷目安:5日
返品不可
02089123 H3Y-2 0.5s〜10s 10s AC100〜120V(50/60Hz)
AC200〜230V(50/60Hz)
DC12V
DC24V
DC48V
DC100〜DC110V
約50 AC2000V 50/60Hz 1min(導電部端子と露出した非充電金属部間、ただし端子ねじ部を除く)
AC2000V 50/60Hz 1min(操作電源回路と制御出力間)
AC2000V 50/60Hz 1min(異極接点間)
AC1000V 50/60Hz 1min(非連続接点間)
1074 1387 ¥4,000
¥3,800
出荷目安:1日
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

共用ソケット

オムロン

商品点数:5

¥380〜

ソリッドステート・タイマ 形H3Y

オムロン

商品点数:10

¥3,800

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。