間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

携帯サイト
自動車・トラック整備 お問い合わせ

工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 測定用品 > 電気計測器/テスター等 > その他測定機器

1 件中 1 - 1 件
横河M&C

ハンディキャリブレータ

注文コード:06858537
 
●特長: 
電圧電流の発生/測定
4-20mAステップ機能
20mA SINK機能
スイープ機能
保護回路の充実  

●付属品: 
発生・測定用リードケーブル1組
携帯用ケース1個  

●質量(g): 
約440(乾電池含む)  
●種類: 
電圧電流タイプ  
●使用温度範囲(℃): 
0〜50(結露がないこと)  
●電源: 
アルカリ単三形乾電池×4または専用ACアダプタ(別売)  
●適合規格: 
安全性:EN61010-1(別売ACアダプタA1020UPを除く)
EMC:EN55011、ClassB
EN61326 ClassB:EN61000-3-2:EN61000-3-3  

●表示: 
セグメントLCD  
●外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm): 
約90×192×42(突起含まず)  
●使用湿度範囲: 
20〜80%RH(結露がないこと)  
●電池寿命(時間): 
DC5V(負荷10kΩ以上):約50
DC20mA(負荷5V):約25  

●オートパワーオフ: 
約10分  
●保存温度範囲(℃): 
-20〜50(結露がないこと)  
●保存湿度範囲: 
90%RH以下(結露がないこと)  
●発生値設定: 
4桁アップダウン方式  
●発生部応答時間: 
約1秒(出力が変化し始めてから確度内に入るまでの時間)  
●最大印加電圧(V): 
各端子-アース間 30 peak以下  
●内容量: 
1台  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量
06858537 CA11(710-10) ¥90,000
¥87,750
出荷目安:14日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。