間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 切削工具 > 放電加工機関連商品 > 放電加工機ワイヤー > 住友電工

9 件中 1 - 9 件
住友電工

カットワイヤ(ワイヤ放電加工機用電極線)

注文コード:
 
●特長: 
ねじれ、カールなどの線グセが無いため、加工精度の向上が図れます。
自動結線用は±0.001mmの精度で製造しております。
引張強さは、バラツキの少ない安定した値に調整してあります。
電極線としての諸特性を向上させるため、厳密な品質管理により欠陥(凹凸、キズ、サケメ、サビ)の無い表面に仕上げてあります。  

●用途: 
放電加工機に使用します。  

●注意: 
※機械の種類で適切なワイヤーをお選びください。  

●材質: 
C2700系黄銅合金  
●種別: 
硬質材  
●導電率: 
22〜24%  
●伸び(%): 
3以下  
●線径公差(mm): 
±0.001  
●破断荷重(N): 
930〜1080  
●引張強力(N/mm2 ): 
930〜1080  
 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
内容量
線径(Φmm)
鍔径D(Φmm)
外幅L(mm)
鍔厚a(mm)
軸穴径h(Φmm)
胴径d(mm)
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量
08487525 SBS-25-HN P10 1ケース(10kg巻2個入) 0.25 200 134 12 25 90 オープン
¥42,860
出荷目安:5日
返品不可
08487534 SBS-25-HN P5 1ケース(5kg巻4個入) 0.25 160 114 12 20 90 オープン
¥42,860
出荷目安:5日
返品不可
08487543 SBS-30-HN P20 1ケース(20kg巻) 0.30 250 140 15 34 110 オープン
¥42,860
出荷目安:5日
返品不可
08487552 SBS-30-HN P10 1ケース(10kg巻2個入) 0.30 200 134 12 25 90 オープン
¥42,860
出荷目安:5日
返品不可
08487561 SBS-30-HN P5 1ケース(5kg巻4個入) 0.30 160 114 12 20 90 オープン
¥42,860
出荷目安:5日
返品不可
08487577 SBS-20-HN P20 1ケース(20kg巻) 0.20 250 140 15 34 110 オープン
¥42,860
出荷目安:5日
返品不可
08487586 SBS-20-HN P10 1ケース(10kg巻2個入) 0.20 200 134 12 25 90 オープン
¥42,860
出荷目安:5日
返品不可
08487595 SBS-20-HN P5 1ケース(5kg巻4個入) 0.20 160 114 12 20 90 オープン
¥42,860
出荷目安:5日
返品不可
08487604 SBS-25-HN P20 1ケース(20kg巻) 0.25 250 140 15 34 110 オープン
¥42,860
出荷目安:5日
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。