間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 切削工具 > 放電加工機関連商品 > 放電加工機ワイヤー > 沖電線

9 件中 1 - 9 件
沖電線

OBワイヤ・シリーズ 黄銅ワイヤ OB-Pワイヤ

注文コード:08487342,08487351,08487367,08487376,08487385,08487394,08487403,08487412,08487421
 
●特長: 
線径公差は±0.001mmで管理、製造しております。
当社独自の熱処理技術により、安定した機械的、電気的特性を保証します。
自動結線に優れた真直性を有します。
不純物を押さえた高純度の素材を使用しております。  

●用途: 
放電加工機に使用します。  

●注意: 
※機械の種類で適切なワイヤーをお選びください。  

●種別: 
硬材(Pタイプ)  
●導電率: 
22%以上  
●引張強度(MPa): 
980以上  
●線径公差(mm): 
±0.001  
 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
内容量
線径(Φmm)
破断荷重(N)
鍔径D(Φmm)
胴径d(mm)
外幅L(mm)
参考
基準
価格

通常価格単価(税別)
出荷
関連

数量
08487342 OB-25-P20R 1ケース(20kg巻) 0.25 48.2以上 250 110 140 オープン
¥43,570 ¥41,392
特価
出荷目安:5日
返品不可
08487351 OB-25-P10R 1ケース(10kg巻) 0.25 48.2以上 200 90 134 オープン
¥21,790 ¥20,701
特価
出荷目安:5日
返品不可
08487367 OB-25-P5R 1ケース(5kg巻4個入) 0.25 48.2以上 160 90 114 オープン
¥43,570 ¥41,392
特価
出荷目安:5日
返品不可
08487376 OB-30-P20R 1ケース(20kg巻) 0.30 69.3以上 250 110 140 オープン
¥43,570 ¥41,392
特価
出荷目安:5日
返品不可
08487385 OB-30-P10R 1ケース(10kg巻) 0.30 69.3以上 200 90 134 オープン
¥21,790 ¥20,701
特価
出荷目安:5日
返品不可
08487394 OB-30-P5R 1ケース(5kg巻4個入) 0.30 69.3以上 160 90 114 オープン
¥43,570 ¥41,392
特価
出荷目安:5日
返品不可
08487403 OB-20-P20R 1ケース(20kg巻) 0.20 30.8以上 250 110 140 オープン
¥43,570 ¥41,392
特価
出荷目安:5日
返品不可
08487412 OB-20-P10R 1ケース(10kg巻) 0.20 30.8以上 200 90 134 オープン
¥21,790 ¥20,701
特価
出荷目安:5日
返品不可
08487421 OB-20-P5R 1ケース(5kg巻4個入) 0.20 30.8以上 160 90 114 オープン
¥43,570 ¥41,392
特価
出荷目安:5日
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。