工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
静電気対策・クリーンルーム用品
>
除電器
>
シシド静電気
1 件中 1 - 1 件
シシド静電気
高性能・エアーイオナイザー(縦型)
●特長:
高周波式コロナ放電は正負のイオンが消滅しにくく、凹凸の大きい製品の除電に最適です。(高精度イオンバランス±5V以下)
正面パネルは整流機能を持ち、近傍、遠方ともに高速除電が可能です。また、ワンタッチ着脱式で放電針の清掃・保守が容易に行えます。
コンパクト・軽量ですので、機械組込み、卓上用、ライン用に適しています。圧電トランスは省エネルギー型を採用しています。
異常時のアラーム出力が可能です。
●用途:
・電子デバイスの製造、組立工程
カメラ、時計、精密機械部品の製造組立工程
・食品、化粧品容器等の加工、充填工程
・紙、フィルム、シート類の巻取、断裁工程
・成型機における型離れの時の除電
・パーツフィーダー等の振動体での製品付着防止
・写真用フィルムおよび感光材のスタチックマーク防止
●仕様:
セーフティルーバー
風量調整
イオンアラーム
イオンアラーム出力
自己調整バランス
タングステン放電針
●風量(m
3
/min):
2.0〜3.3
●イオンバランス:
±5V以下
●寸法(mm):
142×170×84(本体のみ)
●質量(kg):
1.3
●出力:
高圧異常出力/オープンコレクタ(容量DC24V/10mA/max)
●方式:
高周波式
●入力電圧(V):
DC24
●騒音レベル(dB(A)):
55
●容量(VA):
14
●除電時間(秒):
1.7(測定距離300mm)
●オゾン濃度:
0.05ppm以下
●内容量:
1台
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
BF-2ZA
参考
基準
価格
通常価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
06940482
BF-2ZA
¥80,000
¥77,600
¥73,720
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
最近見た商品
高性能・エアーイオナイザー(縦型)
シシド静電気
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF