工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
測定用品
>
環境測定器/温湿度、水質等
>
PH計
>
ph計
1 件中 1 - 1 件
カスタム
カスタムpH計
●特長:
持ちやすい小型軽量ポケットサイズpH計
センサー部は伸縮するので測定に便利です。(28〜80mm)
●付属品:
取扱説明書
006P(9V) 1個
ハードケース
標準液(pH7)
校正用ドライバ
●質量(g):
120(電池含む)
●測定範囲:
pH0.00〜14.00
●電源:
006P(9V) 1個
●測定精度:
±0.1
●寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm):
158×40×34
●分解能:
0.01
●サンプリング:
3回/秒
●使用温湿度範囲:
0〜+50℃、80%RH以下
●内容量:
1台
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
PH5011A
参考
基準
価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
06859343
PH5011A
¥12,000
¥9,471
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
最近見た商品
カスタムpH計
カスタム
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF