工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
制御機器
>
近接・リミット・マイクロスイッチ
>
オムロン
>
リミットスイッチ
1 件中 1 - 1 件
オムロン
コンパクト封入スイッチ
●特長:
1000万回以上の高耐久性、マイクロスイッチ内蔵で高い繰り返し精度を有する小形、高精度の封入スイッチ。
取り付けピッチは、形Zと同じ。
一般のリミットスイッチに比べて、動作に必要な力(OF)が小。
●質量(g):
約92
●形式:
形ZC-Q2255
●保護構造:
IP67
●スイッチ:
カテゴリ:D(IEC335)
●アクチュエータの種類:
パネル取りつけローラ・プランジャ形
●耐電圧:
同局端子間 AC1000V 50/60Hz 1min
充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間 AC2000V 50/60H 1min
●定格絶縁電圧(V):
AC1000
●絶縁抵抗(MΩ):
100以上(DC500Vメガにて)
●使用環境:
汚染度:3(IEC947-5-1)
●使用周囲温度(℃):
-10〜80(ただし、氷結しないこと)
●接触抵抗(mΩ):
15以下(初期値)
●使用周囲湿度:
35〜95%RH
●衝撃:
耐久:最大1000m/s
2
誤動作:最大300m/s
2
●振動:
誤動作:10〜55Hz 複振幅1.5mm
●機械的耐久性:
1000万回以上
●許容操作速度:
0.05mm〜0.5m/s
●許容操作ひん度:
機械的:120回/min
電気的:20回/min
●電気的耐久性:
50万回以上
●感電保護クラス:
Class U
●PTI(トラッキング特性):
175
●突入電流(A):
常時閉路:最大30
常時開路:最大15
●短絡保護装置:
10Aヒューズタイプ 形gG(IEC269認定)
●定格作動電流(A):
10
●定格作動電圧(V):
AC250
●RED BOOKVol3ページ:
1078
●内容量:
1個
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
メーカー
品番
選択解除
ZC-Q2255
参考
基準
価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
06862256
ZC-Q2255
¥2,050
¥1,947
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています
タッチコネクターファイブ メイルコネクタ
千代田通商
商品点数:34
¥131〜
タッチコネクターファイブ メイルブランチティ
千代田通商
商品点数:17
¥297〜
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
このコンテンツには Adobe Flash Player が必要です。
Flash Playerを入手する
パスワードを忘れた方
ログイン出来ない方
最近見た商品
コンパクト封入スイッチ
オムロン
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
リンレイ布テープ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF
商品一覧
切削工具
研磨材
測定用品
溶接用品
塗装・養生用品
スプレー・オイル・グリス
接着剤・補修材
作業工具
電動・空圧工具
はんだ関連用品
静電気対策・クリーンルーム用品
作業服
手袋
マスク
メガネ
安全靴・安全スニーカー
安全用品
安全標識
清掃用品・洗剤
科学研究・実験器具
物流・保管用品
キャスター
自動車整備・トラック用品
テープ
梱包用品
コンプレッサー・カプラ・空圧機器・ホース・チューブ
配管・継手・バルブ類
ねじ・ボルト類
ポンプ・送風機
ベアリング・伝導機器
機械部品
電気材料(電材)
制御機器
油圧機器
工業金物・建築金物
OA/PC用品
事務用品
インク・トナー
電池
照明
季節商品
エスコ便利カタログ
TAIYO(FAX注文)