間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > スプレー・オイル・グリス > 検査剤/探傷剤 > タセト

3 件中 1 - 3 件
タセト

カラーチェック

注文コード:06850925 注文コード:06850934 注文コード:06850943
 
●特長: 
表面に開口した欠陥の検出に適用できます。
欠陥は、白い現像塗膜に鮮明な赤色で拡大表示されます。
操作は簡単で迅速検査に適しています。
欠陥検出感度が高く、信頼性に優れています。
有機溶剤中毒予防規則、労働安全衛生法施工令、毒物劇物取締法、特定化学物質等に該当せず、臭気、毒性も低く抑えていますので、屋内およびタンク内等の検査に使用されます。  

●用途: 
一般検査・貫通テスト、表面の割れ、ピンホールなどの検出  

●注意: 
※吸入したり人体に使用したりしないで下さい。
※火気のあるところでは使用しないで下さい。
※直射日光に当てないで下さい。
※温度が40℃以上の高温になる場所に保管しないでください。
※酸・アルカリなどの薬品と接触する可能性のある場所の近くには、保管しないで下さい。
※使い切ってから捨ててください。現象剤は使用前に十分攪拌して使用してください。
※換気を充分に行ってください。
※必要に応じて保護手袋、保護メガネ、有機溶剤用の防毒マスクを着用してください。
※誤って目に入った場合や皮膚に付着した場合は、清水で充分洗い流し、以上があれば医師の診察を受けてください。
※作業中に気分が悪くなった場合は空気の清浄な場所で安静にし、医師の診察を受けてください。  

●その他: 
有機溶剤中毒予防規則該当せず  
●タイプ: 
450型エアゾール缶  
●性質: 
非水溶性液体  
●危険物の種別: 
第四類  
●RED BOOKVol3ページ: 
364  
●RED BOOKVol4ページ: 
409  
●総合カタログVol13ページ: 
81  
●内容量: 
1本(420mL)  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
種別
消防法第四類危険物
危険等級
危険物の品名
危険物の含有量
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量
06850943 FD-S 現像剤 第1石油類 危険等級U 第一石油類 194ml オープン
¥629
出荷目安:1日
06850925 FP-S 浸透液 第3石油類 危険等級V 第三石油類 230ml オープン
¥772
出荷目安:1日
06850934 FR-Q 洗浄液 第1石油類 危険等級U 第一石油類 210ml オープン
¥498
出荷目安:1日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

キズチェック 洗浄液

MonotaRO

商品点数:1

¥275

スーパーグリーン

ニューレジストン

商品点数:10

¥3,725〜

TSPカプラ プラグ (オネジ取付用)

日東工器

商品点数:9

¥437〜

防錆潤滑剤

MonotaRO

商品点数:1

¥255

もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。