工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
スプレー・オイル・グリス
>
検査剤/探傷剤
>
栄進化学
3 件中 1 - 3 件
栄進化学
レッドマーク
●特長:
最も一般的に使用されているタイプ
●注意:
※人体に害がありますので、吸入したり飲んだりしないで下さい。
人体に使用しないで下さい。
火気のある場所では使用しないで下さい。
子供の手の届かないところに置いて下さい。
探傷用途以外には、使用しないで下さい。
換気のよい場所で使用して下さい。
皮膚の弱い人は保護手袋を使用してください。
必要に応じて、防毒マスク、保護メガネ等の保護具を着用して下さい。
エアゾール製品はその構造から倒立した状態でボタンを押すと、噴射剤だけが出て探傷剤はスプレーされません。
●タイプ:
450型エアゾール缶
●規格:
JIS:Z 2343-2:2001
ISO:3452-2:2000
●感度:
2
●危険物の種別:
第四類
●RED BOOKVol3ページ:
364
●RED BOOKVol4ページ:
409
●総合カタログVol13ページ:
81
●内容量:
1本(420mL)
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
R-1ANT
R-1MNT
R-1SNT
種別
選択解除
現像剤
浸透液
洗浄液
危険等級
選択解除
危険等級U
危険等級V
危険物の品名
選択解除
第一石油類
第三石油類
危険物の含有量
選択解除
190ml
210ml
参考
基準
価格
通常価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
06850961
R-1ANT
浸透液
危険等級V
第三石油類
210ml
¥1,800
¥1,320
¥1,254
06850977
R-1MNT
洗浄液
危険等級U
第一石油類
210ml
¥1,000
¥760
¥722
06850952
R-1SNT
現像剤
危険等級U
第一石油類
190ml
¥1,400
¥987
¥938
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています
スーパーチェック
マークテック
商品点数:3
¥707〜
防錆潤滑剤
MonotaRO
商品点数:1
¥255
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
パスワードを忘れた方
ログイン出来ない方
最近見た商品
レッドマーク
栄進化学
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF