間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム
8 件中 1 - 8 件
シンコー

ステンレス保管庫 (L型・ステンレス戸仕様・一段式)

注文コード:06873027,06873036,06873045,06873054,06873063,06873072,06873081,06873097
 
●付属品: 
シリンダー錠付  
●仕様: 
ステンレス戸仕様・一段式  
●材質(本体): 
SUS430 No.4仕上  
●板厚(mm): 
天板:1.0
横板:1.0
後板:0.8
底板:0.8
ステンレス戸:0.8
中棚:1.0  

●棚: 
SUS430 No.4仕上 (間口1500mm・1800mmの中棚は、左右二分割です。  
●材質(ベース): 
SUS430 No.4仕上 アジャスト付  
●材質(戸): 
本体:SUS430 No.4仕上
引手:ステンレスプレス製品
鍵:シリンダー錠
戸車:樹脂成型品  

●内容量: 
1台  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

メーカー
品番

寸法(奥行×間口×高さ)(mm)
質量(kg)
参考
基準
価格

通常価格単価(税別)
出荷
関連

数量

06873027

L-09045 450×900×950 42 ¥92,900
¥66,358 ¥63,040
特価
出荷目安:5日
別送品
返品不可
地域運賃

06873036

L-09060 600×900×950 47 ¥107,300
¥76,643 ¥72,811
特価
出荷目安:5日
別送品
返品不可
地域運賃

06873045

L-12045 450×1200×950 52 ¥108,000
¥77,143 ¥73,286
特価
出荷目安:5日
別送品
返品不可
地域運賃

06873054

L-12060 600×1200×950 60 ¥128,200
¥91,572 ¥86,993
特価
出荷目安:5日
別送品
返品不可
地域運賃

06873063

L-15045 450×1500×950 63 ¥115,100
¥82,215 ¥78,104
特価
出荷目安:5日
別送品
返品不可
地域運賃

06873072

L-15060 600×1500×950 74 ¥143,300
¥102,358 ¥97,240
特価
出荷目安:5日
別送品
返品不可
地域運賃

06873081

L-18045 450×1800×950 72 ¥128,900
¥92,072 ¥87,468
特価
出荷目安:5日
別送品
返品不可
地域運賃

06873097

L-18060 600×1800×950 85 ¥160,000
¥114,286 ¥108,572
特価
出荷目安:5日
別送品
返品不可
地域運賃
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
地域運賃  この商品は地域により配送費が発生します。
地域個数配送費
北海道地方1個〜¥6,000
沖縄地方1個〜¥8,000
離島1個〜¥10,000
 ※ 上記は目安です。詳しくは注文コード毎のページでご確認ください。
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。


キャンペーン一覧