工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
科学研究・実験器具
>
ステンレス保管庫
>
シンコー
8 件中 1 - 8 件
シンコー
ステンレス保管庫 (LD型・ステンレス戸仕様・引出付・一段式)
●付属品:
シリンダー錠・引出付
●仕様:
ステンレス戸仕様
●材質(本体):
SUS430 No.4仕上
●板厚(mm):
天板:1.0
横板:1.0
後板:0.8
底板:0.8
ステンレス戸:0.8
中棚:1.0
引出:0.8
●棚:
SUS430 No.4仕上 (間口1500mm・1800mmの中棚は、左右二分割です。
●材質(ベース):
SUS430 No.4仕上 アジャスト付
●材質(引出し):
本体:SUS430
引手:ステンレスプレス製品
レール:アルミ成型品
●材質(戸):
本体:SUS430 No.4仕上
引手:ステンレスプレス製品
鍵:シリンダー錠
戸車:樹脂成型品
●内容量:
1台
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
LD-09045
LD-09060
LD-12045
LD-12060
LD-15045
LD-15060
LD-18045
LD-18060
引出し数
選択解除
2
3
4
寸法(奥行×間口×高さ)(mm)
選択解除
450×900×950
450×1200×950
450×1500×950
450×1800×950
600×900×950
600×1200×950
600×1500×950
600×1800×950
質量(kg)
選択解除
49
55
64
72
80
89
91
102
参考
基準
価格
通常価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
06873185
LD-09045
2
450×900×950
49
¥112,400
¥80,286
¥76,272
06873194
LD-09060
2
600×900×950
55
¥126,800
¥90,572
¥86,043
06873203
LD-12045
3
450×1200×950
64
¥136,500
¥97,500
¥92,625
06873212
LD-12060
3
600×1200×950
72
¥156,700
¥111,929
¥106,333
06873221
LD-15045
4
450×1500×950
80
¥151,100
¥107,929
¥102,533
06873237
LD-15060
4
600×1500×950
91
¥179,300
¥128,072
¥121,668
06873246
LD-18045
4
450×1800×950
89
¥166,900
¥119,215
¥113,254
06873255
LD-18060
4
600×1800×950
102
¥198,000
¥141,429
¥134,358
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
地域運賃
この商品は地域により配送費が発生します。
地域
個数
配送費
北海道地方
1個〜
¥6,000
沖縄地方
1個〜
¥8,000
離島
1個〜
¥10,000
※ 上記は目安です。詳しくは注文コード毎のページでご確認ください。
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
最近見た商品
ステンレス保管庫 (LD型・ステンレス戸仕様・引出付・一段式)
シンコー
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF