間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム
2 件中 1 - 2 件
大塚刷毛製造

クィック マスカー

注文コード:06903416,06903425
 
●特長: 
クイックマスカーは、丈夫なクラフト紙と汎用の塗装用マスキングテープ720を組み合わせたものです。飛散塗料の付着効果が高く、後始末も容易なことから木工、建築内、外装など幅広く利用されています。  

●仕様: 
紙テープ付  
●シート長さ(m): 
35  
●テープ幅(mm): 
15  
●材質(シート): 
クラフト紙  
●テープ種類: 
紙(日東720)  
●仕上幅(mm): 
300  
●内容量: 
1箱(20巻入)  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

メーカー
品番

シート幅(mm)
型式
折数
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量

06903416

203101 0300 300 紙(720)15-300 ¥11,400
¥8,000
出荷目安:5日

06903425

203101 0550 550 紙(720)15-550 2 ¥14,800
¥10,222
出荷目安:5日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。


キャンペーン一覧