工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
科学研究・実験器具
>
ステンレス保管庫
>
シンコー
18 件中 1 - 18 件
シンコー
ステンレス保管庫(片面ステンレス戸仕様・一段式)
●付属品:
中棚1枚:SUS430 No.4仕上
(間口1500mm・1800mmの中棚は、左右二分割です。)
●仕様:
片面ステンレス戸仕様・一段式
●板厚(mm):
横板:1.0
後板・底板:0.8
ステンレス戸:0.8
中棚:1.0
●アジャスト:
SUS304 幅:+30mm
●材質(戸):
本体:SUS430 No.4仕上
引手:ステンレスプレス製品
戸車:樹脂成型品
●内容量:
1台
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
E-6045
E-6060
E-7545
E-7560
E-9045
E-9060
E-9075
E-12045
E-12060
E-12075
E-15045
E-15060
E-15075
E-15090
E-18045
E-18060
E-18075
E-18090
寸法(奥行×間口×高さ)(mm)
選択解除
450×600×800
450×750×800
450×900×800
450×1200×800
450×1500×800
450×1800×800
600×600×800
600×750×800
600×900×800
600×1200×800
600×1500×800
600×1800×800
750×900×800
750×1200×800
750×1500×800
750×1800×800
900×1500×800
900×1800×800
質量(kg)
選択解除
24
27
28
31
32
35
38
44
45
46
53
55
63
73
74
83
天板厚み(mm)
選択解除
1.0
1.2
参考
基準
価格
通常価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
06872661
E-6045
450×600×800
24
1.0
¥38,800
¥27,715
¥26,329
06872677
E-6060
600×600×800
28
1.0
¥50,600
¥36,143
¥34,336
06872686
E-7545
450×750×800
27
1.0
¥45,600
¥32,572
¥30,943
06872695
E-7560
600×750×800
32
1.0
¥58,400
¥41,715
¥39,629
06872704
E-9045
450×900×800
31
1.0
¥52,400
¥37,429
¥35,558
06872713
E-9060
600×900×800
35
1.0
¥66,400
¥47,429
¥45,058
06872722
E-9075
750×900×800
44
1.2
¥80,200
¥57,286
¥54,422
06872731
E-12045
450×1200×800
38
1.0
¥63,000
¥45,000
¥42,750
06872747
E-12060
600×1200×800
45
1.0
¥83,000
¥59,286
¥56,322
06872756
E-12075
750×1200×800
53
1.2
¥103,000
¥73,572
¥69,893
06872765
E-15045
450×1500×800
46
1.0
¥67,600
¥48,286
¥45,872
06872774
E-15060
600×1500×800
55
1.2
¥92,000
¥65,715
¥62,429
06872783
E-15075
750×1500×800
63
1.2
¥116,400
¥83,143
¥78,986
06872792
E-15090
900×1500×800
73
1.2
¥140,800
¥100,572
¥95,543
06872801
E-18045
450×1800×800
53
1.0
¥84,600
¥60,429
¥57,408
06872817
E-18060
600×1800×800
63
1.2
¥110,000
¥78,572
¥74,643
06872826
E-18075
750×1800×800
74
1.2
¥135,400
¥96,715
¥91,879
06872835
E-18090
900×1800×800
83
1.2
¥161,000
¥115,000
¥109,250
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
地域運賃
この商品は地域により配送費が発生します。
地域
個数
配送費
北海道地方
1個〜
¥6,000
沖縄地方
1個〜
¥8,000
離島
1個〜
¥10,000
※ 上記は目安です。詳しくは注文コード毎のページでご確認ください。
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
最近見た商品
ステンレス保管庫(片面ステンレス戸仕様・一段式)
シンコー
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF