間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 科学研究・実験器具 > ステンレス保管庫 > シンコー

18 件中 1 - 18 件
シンコー

ステンレス保管庫(片面引出付・片面ステンレス戸仕様・一段式)

注文コード:06872844,06872853,06872862,06872871,06872887,06872896,06872905,06872914,06872923,06872932,06872941,06872957,06872966,06872975,06872984,06872993,06873002,06873011
 
●仕様: 
片面引出付・片面ステンレス戸仕様・一段式  
●板厚(mm): 
横板:1.0
後板・底板:0.8
ステンレス戸:0.8
中棚:1.0  

●材質(引出し): 
本体:SUS430
引手:ステンレスプレス製品
レール:アルミ成型品  

●アジャスト: 
SUS304 幅:+30mm  
●材質(戸): 
本体:SUS430 No.4仕上
引手:ステンレスプレス製品
戸車:樹脂成型品  

●内容量: 
1台  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
引出し数
寸法(奥行×間口×高さ)(mm)
質量(kg)
天板厚み(mm)
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量
06872844 ED-6045 1 450×600×800 26 1.0 ¥53,000
¥37,858
出荷目安:5日
別送品
返品不可
地域運賃
06872853 ED-6060 1 600×600×800 29 1.0 ¥63,400
¥45,286
出荷目安:5日
別送品
返品不可
地域運賃
06872862 ED-7545 2 450×750×800 31 1.0 ¥60,200
¥43,000
出荷目安:5日
別送品
返品不可
地域運賃
06872871 ED-7560 2 600×750×800 35 1.0 ¥71,200
¥50,858
出荷目安:5日
別送品
返品不可
地域運賃
06872887 ED-9045 2 450×900×800 34 1.0 ¥66,800
¥47,715
出荷目安:5日
別送品
返品不可
地域運賃
06872896 ED-9060 2 600×900×800 39 1.0 ¥78,800
¥56,286
出荷目安:5日
別送品
返品不可
地域運賃
06872905 ED-9075 2 750×900×800 46 1.2 ¥91,400
¥65,286
出荷目安:5日
別送品
返品不可
地域運賃
06872914 ED-12045 3 450×1200×800 46 1.0 ¥84,600
¥60,429
出荷目安:5日
別送品
返品不可
地域運賃
06872923 ED-12060 3 600×1200×800 50 1.0 ¥99,600
¥71,143
出荷目安:5日
別送品
返品不可
地域運賃
06872932 ED-12075 3 750×1200×800 56 1.2 ¥117,800
¥84,143
出荷目安:5日
別送品
返品不可
地域運賃
06872941 ED-15045 4 450×1500×800 55 1.0 ¥96,400
¥68,858
出荷目安:5日
別送品
返品不可
地域運賃
06872957 ED-15060 4 600×1500×800 65 1.2 ¥118,200
¥84,429
出荷目安:5日
別送品
返品不可
地域運賃
06872966 ED-15075 4 750×1500×800 71 1.2 ¥139,000
¥99,286
出荷目安:5日
別送品
返品不可
地域運賃
06872975 ED-15090 4 900×1500×800 74 1.2 ¥159,000
¥113,572
出荷目安:5日
別送品
返品不可
地域運賃
06872984 ED-18045 4 450×1800×800 63 1.0 ¥109,800
¥78,429
出荷目安:5日
別送品
返品不可
地域運賃
06872993 ED-18060 4 600×1800×800 74 1.2 ¥132,400
¥94,572
出荷目安:5日
別送品
返品不可
地域運賃
06873002 ED-18075 4 750×1800×800 79 1.2 ¥153,600
¥109,715
出荷目安:5日
別送品
返品不可
地域運賃
06873011 ED-18090 4 900×1800×800 85 1.2 ¥174,000
¥124,286
出荷目安:5日
別送品
返品不可
地域運賃
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
地域運賃  この商品は地域により配送費が発生します。
地域個数配送費
北海道地方1個〜¥6,000
沖縄地方1個〜¥8,000
離島1個〜¥10,000
 ※ 上記は目安です。詳しくは注文コード毎のページでご確認ください。
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。