間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

携帯サイト
自動車・トラック整備 お問い合わせ

工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 電動・空圧工具 > 電動工具 > 締付・穴あけ > アトラ

1 件中 1 - 1 件
日東工器

アトラマスター

注文コード:06896547 注文コード:06896547
 
●特長: 
軟鋼材への穴あけ
磁器吸着式で優れた「保持力」と「ドリルポイント設定」が容易な使い良さを兼備。  

●付属品: 
スパナ7×8mm:1本
スパナ35×41mm:1本
六角棒スパナ2.5mm:1本
六角棒スパナ6mm:1本
チャックハンドル:1個
ハンドル棒:3本  

●仕様: 
電磁式・電気ドリル搭載タイプ  
●質量(kg): 
20  
●穴あけ能力(mm): 
φ13(最大)  
●マグネット最大磁力(N[kgf]): 
5880[600]  
●種別: 
携帯式磁器応用穴あけ機  
●ストローク(mm): 
175(最大)  
●電源(V): 
AC100(50/60Hz)  
●回転数(min-1[r.p.m]): 
電気ドリル部:780  
●定格電流(A): 
電気ドリル部:6.5  
●定格消費電力(W): 
本体:655
電気ドリル部:620  

●本体寸法(mm)奥行: 
537  
●本体寸法(mm)高さ: 
397  
●マグネット部寸法(mm): 
φ141(外径)  
●キャブタイヤコード(m): 
5(1.25mm2、3芯)  
●マグネット吸着最小板厚(mm): 
13  
●内容量: 
1台  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量
06896547 M-130DA ¥195,000
¥176,990
出荷目安:5日
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。