間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 電動・空圧工具 > 電動工具 > 研削 > ディスクグラインダー > 日立工機

1 件中 1 - 1 件
日立工機

電気ディスクグラインダ

注文コード:00499834
 
●特長: 
使いやすいスタンダードモデル。  

●付属品: 
レジノイドトイシ(A36Q)、スパナ  
●仕様: 
スピンドルロック付、サイドハンドル両側取付可能、集じん機取付可能  
●質量(kg): 
1.8  
●電流(A): 
5.5  
●消費電力(W): 
530  
●回転数(min-1[r.p.m]): 
12000  
●砥石寸法(mm): 
外径100×厚さ4×穴径15(標準付属品)  
●コード: 
3心・2.5m  
●全長(mm): 
277  
●高さ(mm): 
60  
●電源(V): 
単相100  
●最大出力(W): 
560  
●胴径(Φmm): 
64×61  
●砥石取付シャフト寸法(径(ねじピッチ)×長さL)(mm): 
10(1.5)×10  
●カーボンブラシ番号(下二桁): 
21  
●RED BOOKVol4ページ: 
550  
●内容量: 
1台  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量
00499834 G10SB1 ¥18,200
¥9,690
出荷目安:5日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。