工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
物流・保管用品
>
運搬機器
>
ハンドリフター
>
京町産業車輌
1 件中 1 - 1 件
京町産業車輌
キャリーリフト
●特長:
軽量・小廻り、用途は無限。
ライトバンにも積載可能なコンパクト設計。携帯用リフトとして最適。
安全ブレーキ搭載。ハンドルを放せば、自動的にロック。
●質量(kg):
約22
●最大積載荷重(kg):
150
●車輪径(Φmm):
前輪(Y):65
後輪(Z):100
●フォークの荷重中心距離X(mm):
200
●フォーク内幅H(mm):
290(前脚)
●フォーク長さE×幅×厚さ(mm):
420×45×40
●揚程A(mm):
90〜750
1回転の揚程:約28
●全長B(mm):
700
●全幅D(mm):
420
●全高C(mm):
980
●脚長さJ(mm):
450(前脚)
●フォーク外幅G(mm):
370(前脚)
●フォーク外側間隔F(mm):
370
●内容量:
1台
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
CLB150
参考
基準
価格
通常価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
06866011
CLB150
¥92,000
¥82,800
¥78,660
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
地域運賃
この商品は地域により配送費が発生します。
地域
個数
配送費
北海道地方
1個〜
¥6,000
沖縄地方
1個〜
¥15,000
離島
1個〜
¥18,000
※ 上記は目安です。詳しくは注文コード毎のページでご確認ください。
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
最近見た商品
キャリーリフト
京町産業車輌
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF