間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 静電気対策・クリーンルーム用品 > 静電気測定器 > 静電気測定器

1 件中 1 - 1 件
住友スリーエム(3M)

静電気テスター

注文コード:06869511
 
●特長: 
イオナイズドエアーブロアの機能チェックと静電気帯電電圧の測定を行う2つの機能を備えたコンパクトな静電気テスターです。
赤色LEDの測定距離ガイドにより、確実な測定が可能です。  

●用途: 
帯電物の測定  

●測定範囲: 
±20000Vまで  
●質量(g): 
128(乾電池含む)  
●使用温度範囲(℃): 
5〜35  
●電源: 
9V006P型アルカリ乾電池  
●精度(%): 
±5  
●使用湿度範囲: 
80%RH以下の屋内  
●寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm): 
61×105(内)×22  
●内容量: 
1台  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量
06869511 718 オープン
¥158,000
出荷目安:5日
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。