間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム
3 件中 1 - 3 件
サラヤ

スクラビンN

注文コード:06909104 注文コード:06909104,06909113 注文コード:06909113 注文コード:06949607
 
●特長: 
(1)洗浄成分ヤシノミ100%
天然ヤシ油からできる界面活性剤を100%厳選ブレンドしました。きめ細かいクリーミィな泡立ちです。さらにマイルド成分配合で手肌をいたわりながら力強い洗浄効果を発揮します。
(2)植物性スクラブ剤(トウモロコシ穂軸粒)配合
トウモロコシからできたスクラブ剤が手指の指紋やシワに入り込んだ落ちにくい汚れもすっきり落とします。
(3)地球に帰る高い生分解性
洗浄成分およびスクラブ剤はヤシ油とトウモロコシを原料にしているので生分解性にすぐれており、微生物にってすばやく分解されて、地球に帰ります。
(4)配合成分は全て「化粧品原料基準」や「化粧品種別配合成分規格」などの公定書に収載され、これらの規格に合致した基材を使用しており、薬事法による「化粧品」と申請したものです。  

●形状: 
クリーム状  
●液性: 
弱酸性  
●総合カタログVol13ページ: 
156  
 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

メーカー
品番

内容量
種別
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量

06909104

- 1缶(17kg) オープン
¥14,800
出荷目安:5日

06909113

- 1本(1.2kg) ポンプ付ボトル オープン
¥3,266
出荷目安:1日

06949607

- 1本(5kg) オープン
¥7,800
出荷目安:1日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。


キャンペーン一覧