間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 清掃用品・洗剤 > アルコール関連商品

1 件中 1 - 1 件
サラヤ

ドライロールE

注文コード:06909201 注文コード:06909201
 
●特長: 
経済的
衛生的
機能的
コットン素材の不織布ガーゼです。アルコールを含浸してお使いください。
レーヨン100%の長繊維不織布で、ケバが残りません。
吸水性・保水性にすぐれており、アルコールを含浸しての使用に最適です。
蛍光染料などは含んでおりません。  

●用途: 
調理機器などの除菌に。  

●注意: 
※ご購入時にアルコールは入っていません。アルペットEを入れてお使いください。  

●内容量: 
1箱(6ロール入)  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量
06909201 - オープン
¥13,580
出荷目安:1日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
その他関連商品

06909086
アルペットE

サラヤ

-

1本(17L)

¥10,200

06909095
アルペットE

サラヤ

-

1本(5L)

ノズル付

¥5,132

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。