工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
清掃用品・洗剤
>
アルコール関連商品
1 件中 1 - 1 件
サラヤ
ノータッチ薬液供給装置
●特長:
手を差し出すだけで、センサー感知で自動的に薬液を吐出・噴射します。
乾電池式で省電力設計です。
盗難いたずら防止キー(鍵)付
据置でも壁付けでもAC電源不要ですので、場所を選ばず、どこでも設置できます。
フロントカバーが開いている場合は吐出・噴射を防止する安全スイッチ付です。
●注意:
※ご購入時にアルコールは入っていません。アルペットEを入れてお使いください。
●仕様:
アルコール専用の薬液供給装置
●寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm):
143×106×255
●使用方法:
1.交差汚染を防ぐノータッチシステム
ノズルの下に両手を揃えて差し出すと、消毒液が噴射(吐出)します。
1回あるいは2回作動すると停止します。
2.付属のボトルに薬液を注入。
●材質:
カバー:ABS/確認窓:PP
●質量(g):
約720(付属品および薬剤は除く)
●電源:
アルカリ乾電池 単一×4本(DC6V)
●その他の機能:
電池切れLED:赤色点滅
待機LED:緑色点滅
動作LED:緑色点灯
安全スイッチ、吐出回数切替スイッチ、感度調整ボリューム
●吐出量(mL/回):
約1.4(消毒液)
●電池寿命:
約8ヶ月間
●RED BOOKVol3ページ:
611
●RED BOOKVol4ページ:
774
●内容量:
1台
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
UD-1000 C
参考
基準
価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
06909253
UD-1000 C
オープン
¥9,040
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
その他関連商品
06909095
アルペットE
サラヤ
-
1本(5L)
ノズル付
¥5,132
上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています
アルペットE
サラヤ
商品点数:2
¥5,132〜
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
パスワードを忘れた方
ログイン出来ない方
最近見た商品
ノータッチ薬液供給装置
サラヤ
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF