間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > テープ > マスキングテープ > カモ井加工紙 > シーリング用マスキングテープ

1 件中 1 - 1 件
カモ井加工紙

シーリング用マスキングテープ

注文コード:06904177
 
●特長: 
砂まきタイプ以外のサイディングボードに適し、サッシ側に貼ってものり残りなく、紙切れしません。  

●用途: 
サイディングボード用  

●テープ幅(mm): 
18  
●テープ長さ(m): 
18  
●テープ厚さ(mm): 
0.12  
●色: 
青  
●基材: 
和紙  
●粘着剤: 
アクリル系  
●伸び(%): 
4.1  
●引張強度(N/15mm): 
45.3  
●粘着力(N/10mm): 
1.99  
●適合被着体: 
サイディングボード(湿潤面も可)、各種パネル  
●内容量: 
1箱(70巻入)  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
参考
基準
価格

通常価格単価(税別)
出荷
関連

数量
06904177 No.SB246 オープン
¥6,615 ¥6,284
特価
出荷目安:5日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。