工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
テープ
>
養生テープ
>
養生用布テープ
1 件中 1 - 1 件
寺岡製作所
養生布テープ
●特長:
平面・曲面・祖面にもよくつき、マスキング材を固定、剥がすときは、スムーズに剥がせて、糊残りもしずらい。
●用途:
屋外・屋内建築物のマスキング
●色:
若葉
●テープ幅(mm):
30
●テープ長さ(m):
25
●テープ厚さ(mm):
0.32
●タイプ:
塗装養生布タイプ
●基材:
スフ
●伸度(%):
10
●粘着剤:
ゴム系
●粘着力(N/25mm[gf]):
8.83[900]
●引張強度(N/25mm[kgf]):
183.9[18.8]
●粘着力(N/10mm:参考値):
3.53
●内容量:
1箱(60巻入)
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
No.148A
参考
基準
価格
通常価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
06904344
No.148A
オープン
¥16,956
¥16,108
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
パスワードを忘れた方
ログイン出来ない方
最近見た商品
養生布テープ
寺岡製作所
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF