工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
静電気対策・クリーンルーム用品
>
静電気測定器
>
静電気測定器
1 件中 1 - 1 件
アキレス
表面電位計 ASミニ
●特長:
帯電物体の電位を非接触で測定するハンディータイプのデジタル表示式静電電位測定器です。
●注意:
※測定器を帯電物体に極端に近づけないで下さい。放電が起きて危険です。装置故障の原因にもなります。
精密機器の為衝撃にご注意ください。
●付属品:
アルカリ単3乾電池1本
外部出力リード線5m
収納ケース1個
●測定電位範囲:
0.00(AC0.02)〜±19.99kV
(オーバースケール表示1b.bb)
●質量:
90g(電池含む)
●出力:
10kV時1V、出力インピーダンス100Ω
●電源:
DC1.5Vアルカリ単3乾電池1本
連続約10時間
●測定精度:
±5%rdg±2digit、10V分解能
(ただしAC値の表示は多少変動)
●外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm):
106×67×23
●モード切替:
手動スライドスイッチ式
●測定距離:
50mm
(被測定物と検出部間)
●測定距離調整:
赤色LED光焦点式
●警告:
本製品は非防爆仕様です。溶剤、可燃性ガス、粉体を扱う場所では使用しないで下さい。
●ピークホールド時間:
TYP.30秒/1ドット、19kV
●極性表示:
負極性のみ(-)表示
●電池消耗チェック:
DC(AC)表示を点滅
●動作温度、湿度範囲:
0〜+40℃、20〜90%RH、結露なきこと
●内容量:
1台
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
AS-10
参考
基準
価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
06898534
AS-10
¥83,000
¥83,000
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
パスワードを忘れた方
ログイン出来ない方
最近見た商品
表面電位計 ASミニ
アキレス
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF