工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
静電気対策・クリーンルーム用品
>
静電気測定器
>
静電気測定器
1 件中 1 - 1 件
シシド静電気
静電電位測定器
●特長:
3モードの測定が可能です。(静電電位の瞬間値、静電電位のピーク値、交流電位)
高感度・高精度を保持し、3 1/2桁表示、10V分解能が可能です。
赤色LED光により測定箇所と距離がセットできますので高信頼性測定が容易に行えます。
携帯に便利な軽量タイプで、サイズはテレフォンカードに近く、極めてコンパクトです。
帯電物体の電位を非接触で測定するハンディータイプのデジタル表示式静電電位測定器です。
本機1台で静電電位に対して通常(瞬間値)、ピーク値ホールドおよび交流電位の3モードの測定ができる画期的な測定器です。
●用途:
フィルム、樹脂などの帯電状態チェック
製造ライン各所の帯電状況測定による製品管理
コンピュータ周辺の静電気チェック
イオナイザの動作チェック
●付属品:
単三乾電池、収納ソフトケース、記録計用ケーブル
●仕様:
バッテリー
AC電源
パソコン出力
アナログ出力
測定レンジ:1V〜19.99kV
●測定電位範囲:
0.00(AC0.02)〜±19.99kV(オーバースケール表示1b.bb)
●寸法(mm):
63×100×23
●質量(g):
120(電池含む)
●電源(V):
DC1.5 アルカリ単三乾電池1本、連続約10時間
●出力:
10kV時1V 出力インピーダンス100Ω
●測定精度:
±5% rdg ±2digit 10V分解能(但しACモードは±30%)
●モード切替:
手動スライドスイッチ式
●バッテリー:
チェック:DC(AC)表示を点滅
●測定距離(mm):
50(被測定物と検出部間)
●動作温度:
0〜40℃
●測定距離調整:
赤色LED光焦点式(光マークの焦点が距離50mm)
●ピークホールド時間:
TYP.30sec/1DOT 19kV
●極性表示:
負極性のみ(−)表示
●信号検出方式:
振動式チョッパ方式
●RED BOOKVol4ページ:
611
●内容量:
1台
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
STATIRON DZ3
参考
基準
価格
通常価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
06869177
STATIRON DZ3
¥85,000
¥82,450
¥78,328
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
パスワードを忘れた方
ログイン出来ない方
最近見た商品
静電電位測定器
シシド静電気
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF