間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム
1 件中 1 - 1 件
RIDGID(日本エマソン)

被覆銅管用 チューブ・カッター

注文コード:02269276
アジアンファースト
チューブカッター

¥735〜
 
●特長: 
ノブのワンプッシュで早いサイズ調整。
作業能率を求める現在、最もすすんだチューブカッター。
刃の交換により銅管用にもプラスチック用にも使えます。  

●用途: 
被覆銅管用  

●仕様: 
クイックアクション機構  
●適合: 
替刃:E-3495  
●種別: 
クイック・アクション・チューブカッタ  
●幅(mm): 
34  
●全長(mm): 
210  
●質量(kg): 
0.39  
●高さ(mm): 
45  
●能力(mm): 
6〜38  
●能力(inch): 
1/4〜1 1/2(外径)  
●内容量: 
1個  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

メーカー
品番

参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量

02269276

151-J ¥9,260
¥7,739
出荷目安:5日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
その他関連商品

02269084
チューブ・カッター 替刃

RIDGID(日本エマソン)

E-1740

1個

¥2,998

02269093
チューブ・カッター 替刃

RIDGID(日本エマソン)

E-2155

1個

¥2,106

02269145
チューブ・カッター 替刃

RIDGID(日本エマソン)

E-3469

1個

¥1,153

02269154
チューブ・カッター 替刃

RIDGID(日本エマソン)

E-3495

1個

¥2,106

02269163
チューブ・カッター 替刃

RIDGID(日本エマソン)

E-4546

1個

¥1,294

02269172
チューブ・カッター 替刃

RIDGID(日本エマソン)

E-5272

1個

¥2,122

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。


キャンペーン一覧