間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム
2 件中 1 - 2 件
オオモリ

薬品保管庫

注文コード:06857943 注文コード:06857943 注文コード:06857943 注文コード:06857943 注文コード:06857952 注文コード:06857952
 
●外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm): 
900×450×900  
●内寸法(間口×奥行D×高さH)(mm): 
800×410×620
790×410×625:有効内寸  

●材質: 
SUS304  
●棚間隔(mm): 
200:1段目・3段目
180:2段目  

●脚長さ(mm): 
145  
●棚ピッチ(mm): 
40  
●棚寸法(間口W×奥行D×厚さ)(mm): 
855×396×20  
●アジャスター調整範囲(mm): 
0〜30  
●内容量: 
1台  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

メーカー
品番

参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量

06857943

1092-11 オープン
¥135,715
出荷目安:14日
別送品
返品不可
地域運賃

06857952

1092-12 オープン
¥155,715
出荷目安:14日
別送品
返品不可
地域運賃
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
地域運賃  この商品は地域により配送費が発生します。
地域個数配送費
北海道地方1個〜¥5,000
沖縄地方1個〜¥10,000
離島1個〜¥10,000
 ※ 上記は目安です。詳しくは注文コード毎のページでご確認ください。
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。


キャンペーン一覧