間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 静電気対策・クリーンルーム用品 > バー型除電電極

3 件中 1 - 3 件
シムコ(SIMCO)

イオナイジングバー

注文コード:06869301,06869317,06869326 注文コード:06869301,06869317,06869326 注文コード:06869301,06869317,06869326
 
●特長: 
ローコストしかも放電針に触れてもショックのないショックレスタイプです。
アルミケーシングで軽量、コンパクト
エアーバー取付で高速除電(MEB-A)
使い勝手の良さと安定した性能で最も多くご使用いただいている汎用タイプのスタティックバーです。
高圧ケーブルの取り出し方向が選べるコストパフォーマンスに優れたバーです。  

●注意: 
※イオナイジングバーのみの使用はできません。パワーユニット7と一緒にご使用ください。  

●寸法(縦×横)(mm): 
19×16(断面)  
●動作電圧: 
AC7kV  
●電圧印加方式: 
ショックレス(容量結合方式)  
●電極ピッチ: 
19  
●エアー接続: 
エアーバー2.5m迄接続可能  
●高圧ケーブルの取出し方法: 
ストレート、ライトアングル  
●内容量: 
1台  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
材質
長さ(mm)
参考
基準
価格

通常価格単価(税別)
出荷
関連

数量
06869301 MEB-300 インナーバー:PVC
接地電極:アルミニウム
電極:SUS302
300 ¥23,000
¥23,000 ¥21,850
特価
出荷目安:7日
別送品
返品不可
06869317 MEB-500 インナーバー:PVC
接地電極:アルミニウム
電極:SUS
500 ¥23,000
¥22,540 ¥21,413
特価
出荷目安:7日
別送品
返品不可
06869326 MEB-700 インナーバー:PVC
接地電極:アルミニウム
電極:SUS
700 ¥28,000
¥27,440 ¥26,068
特価
出荷目安:7日
別送品
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
その他関連商品

06869335
パワーユニット7

シムコ(SIMCO)

パワーユニット7

1台

¥80,000

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。